Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 400047656 Notizbuch A5 70 Blätter Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 400047656 Notizbuch A5 70 Blätter Schwarz, Rot
Oxford 400047656 Notizbuch A5 70 Blätter Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62223673
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400047656
EAN/GTIN:
     4006140009398
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Erwachsener
Blätteranzahl
70 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Bucheinband-Typ
Hardcover
Format
A5
Oberflächentyp
Matt
Mediengewicht
90 g/m²
Art des linierten Papiers
Kariertes Papier
Abdeckungsmaterial
Karton
Buchbindungsart
Spiralbindung
Befestigungstyp
Gummiband
Spiraltyp
Doppelt
Spiralfarbe
Rot
Material
Karton, Papier
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oxford
400047608
ab € 9,07*
Ähnlich
Oxford
400047607
ab € 8,42*
Ähnlich
Oxford
400047653
ab € 8,16*
Ähnlich
Oxford
400047651
ab € 6,34*
Ähnlich
Oxford
400047655
ab € 6,80*
Ähnlich
Oxford
400047606
ab € 8,31*
Ähnlich
Oxford
400047609
ab € 9,05*
Ähnlich
Oxford
400047652
ab € 6,38*
Ähnlich
Oxford
400047654
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.