Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Telephone RJ11-RJ11 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg Telephone RJ11-RJ11 5 m
Sandberg Telephone RJ11-RJ11 5 m
Sandberg Telephone RJ11-RJ11 5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-620357
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     502-52
EAN/GTIN:
     5705730502521
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-11
modularkabel rj-11
Telefonkabel mit einem RJ11-Anschluss an jedem Ende. Das Kabel kann zum Beispiel auch verwendet werden, um ein Telefon mit einem RJ11-Stecker an eine Dose anzuschließen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Verpackungsdaten
Gewicht
51 g
Verpackungslänge
40 mm
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungshöhe
167 mm
Paketgewicht
77 g
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
RJ11
Anschluss 2
RJ11
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.