Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integral USB2.0 CARDREADER SINGLE SLOT MSD Kartenleser Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integral USB2.0 CARDREADER SINGLE SLOT MSD Kartenleser Schwarz
Integral USB2.0 CARDREADER SINGLE SLOT MSD Kartenleser Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6176409
Hersteller:
     Integral Memory
Herst.-Nr.:
     INCRMSDMINIUSB
EAN/GTIN:
     5055288400641
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Technische Details
USB
Ja
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Plug
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
18 g
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows Vista, 7, 8, 10, Mac OS X+ & Linux
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
4 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.