Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT IB5507 Netzwerkkabel Rot 7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT IB5507 Netzwerkkabel Rot 7 m
ACT IB5507 Netzwerkkabel Rot 7 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6138147
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     IB5507
EAN/GTIN:
     8716065134605
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
UNSPSC-Code
43173608
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
7 m
Produktfarbe
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,56*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.