Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT IB4501 Netzwerkkabel Orange 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT IB4501 Netzwerkkabel Orange 1 m
ACT IB4501 Netzwerkkabel Orange 1 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6138133
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     IB4501
EAN/GTIN:
     8716065135312
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
UNSPSC-Code
43173608
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Produktfarbe
Orange
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.