Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patriot Memory PEF64GEP31MCX Speicherkarte 64 GB MicroSDXC Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patriot Memory PEF64GEP31MCX Speicherkarte 64 GB MicroSDXC Klasse 10
Patriot Memory PEF64GEP31MCX Speicherkarte 64 GB MicroSDXC Klasse 10
Patriot Memory PEF64GEP31MCX Speicherkarte 64 GB MicroSDXC Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-61166892
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     PEF64GEP31MCX
EAN/GTIN:
     814914024782
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
86 mm
Verpackungshöhe
132 mm
Paketgewicht
10.3 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
0.3 g
Lieferumfang
Speicheradapter enthalten
SD
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Schreibschutzschalter
Ja
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
80 MB/s
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Energie
Speicherspannung
2.1,2.7,2.8,3.3,3.6 V
Weitere Suchbegriffe: sdxc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.