Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz 11206182 Sammelmappe Polypropylen (PP) Transparent A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herlitz 11206182 Sammelmappe Polypropylen (PP) Transparent A5
Herlitz 11206182 Sammelmappe Polypropylen (PP) Transparent A5
Herlitz 11206182 Sammelmappe Polypropylen (PP) Transparent A5
Artikel-Nr.:
     CIDE9-61153362
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11206182
EAN/GTIN:
     4008110433134
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Heft-Box
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A5
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Transparent
Oberflächentyp
Matt
Rückenbreite
250 mm
Innentaschen
Papier
Anzahl von Fächern
1
Rückenetikett
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.