| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-60913320 Herst.-Nr.: FMHT0-69049 EAN/GTIN: 3253560690496 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | T-Griff-Inbusschlüsselsatz | | Art der Sechskantschlüsselgröße | Metrisch | | Anzahl der enthaltenen Schlüssel | 6 Stück(e) | | T-Griff-Typ | T-Griff mit kurzem Arm | | Materiallgriff | Kunststoff | | Material Messer | Edelstahl | | Beschichten | Black oxidizing | | Sechskantschlüsselgrößen (metrisch) | 3,4,5,6,8,10 mm | | Kugelkopf | Ja | | Rostschutz | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Sechskantschlüssel mit T-Griff, T-Griff-Sechskantschlüssel, stanley inbusschlüssel, 6kant steckschlüssel |
| | |
| |