Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco A7400DM-12 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco A7400DM-12 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Bahco A7400DM-12 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Bahco A7400DM-12 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Bahco A7400DM-12 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE9-60871743
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     A7400DM-12
EAN/GTIN:
     7314151819996
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
3/8 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
12 mm
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
17 mm
Länge (mm)
25.5 mm
Gewicht
22 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.