| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-60858172 Herst.-Nr.: 1936M-17-19 EAN/GTIN: 7314151051136 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland | Lieferumfang | Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze | 17,19 mm | Merkmale | Produkttyp | Ratschenschlüssel | | Produktfarbe | Chrom | | Anzahl der Buchsenpunkte | 6 | | Material | Chrom-Molybdän-Stahl | | Korrosionsbeständig | Ja | | Zertifizierung | DIN 896-B | Gewicht und Abmessungen | Grifflänge | 152 mm | | Gewicht | 180 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-ESD-Steckschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, doppelsteckschlüssel geschmiedet, doppel steckschlüssel, bahco knarrenkasten |
| | |
| |