Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco K9801M-90 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco K9801M-90 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
Bahco K9801M-90 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
Bahco K9801M-90 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
Bahco K9801M-90 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-60822652
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     K9801M-90
EAN/GTIN:
     7314151845148
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
1-1/2"-Kraft-Steckschlüsseleinsätze, Sechskant, metrisch, brüniert, mit Vierkantantrieb
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produkttyp
Steckschlüsselbuchse
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Laufwerksgröße
1 1/2 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl der Buchsenpunkte
6
Korrosionsbeständig
Ja
Muffengrößen (metrisch)
90 mm
Zertifizierung
DIN 3121-H 40, ISO 1174 DIN 3129, ISO 2725
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
120 mm
Gewicht
5760 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,65*
€ 348,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,47*
€ 330,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,24*
€ 316,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,95*
€ 296,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,93*
€ 278,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.