Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco K9801M-80 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco K9801M-80 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
Bahco K9801M-80 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
Bahco K9801M-80 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
Bahco K9801M-80 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-60816577
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     K9801M-80
EAN/GTIN:
     7314151845124
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
1-1/2"-Kraft-Steckschlüsseleinsätze, Sechskant, metrisch, brüniert, mit Vierkantantrieb
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produkttyp
Steckschlüsselbuchse
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Laufwerksgröße
1 1/2 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl der Buchsenpunkte
6
Korrosionsbeständig
Ja
Muffengrößen (metrisch)
80 mm
Zertifizierung
DIN 3121-H 40, ISO 1174 DIN 3129, ISO 2725
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
110 mm
Gewicht
4800 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,69*
€ 324,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,30*
€ 314,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 262,60*
€ 312,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,98*
€ 292,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,58*
€ 276,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,62*
€ 266,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.