Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1936M-10-13 Steckschlüssel Ratschenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 1936M-10-13 Steckschlüssel Ratschenschlüssel
Bahco 1936M-10-13 Steckschlüssel Ratschenschlüssel
Bahco 1936M-10-13 Steckschlüssel Ratschenschlüssel
Bahco 1936M-10-13 Steckschlüssel Ratschenschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-60809312
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1936M-10-13
EAN/GTIN:
     7314151344146
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Lieferumfang
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
10,13 mm
Merkmale
Produkttyp
Ratschenschlüssel
Produktfarbe
Chrom
Anzahl der Buchsenpunkte
6
Material
Chrom-Molybdän-Stahl
Korrosionsbeständig
Ja
Zertifizierung
DIN 896-B
Gewicht und Abmessungen
Grifflänge
137 mm
Gewicht
95 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.