Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PatchSee PCI6 FTP 2.4m Netzwerkkabel Schwarz 2,4 m Cat6a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PatchSee PCI6 FTP 2.4m Netzwerkkabel Schwarz 2,4 m Cat6a
PatchSee PCI6 FTP 2.4m Netzwerkkabel Schwarz 2,4 m Cat6a
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6076190
Hersteller:
     PatchSee
Herst.-Nr.:
     PCI6-F/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2.4 m
Kabelstandard
Cat6a
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.