Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Cab CAT6 Netzwerkkabel, S-FTP, PIMF, halogenfrei, 1GB, 3.0m, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
M-Cab CAT6 Netzwerkkabel, S-FTP, PIMF, halogenfrei, 1GB, 3.0m, grau
M-Cab CAT6 Netzwerkkabel, S-FTP, PIMF, halogenfrei, 1GB, 3.0m, grau
Artikel-Nr.:
     128-H191052
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     3253
EAN/GTIN:
     4260134932530
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
PVC
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
27/7
Zertifizierung
ISO / IEC 11801 & EN50173-1 TIA / EIA 568B.2-1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 4,91*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 9,65*
€ 13,76*
4 Tage
71
pro Stück
€ 1,00*
ab € 9,77*
€ 13,92*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,91*
€ 5,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M-Cab
3251
ab € 1,73*
Zubehör
M-Cab
3252
ab € 2,43*
Zubehör
M-Cab
3256
ab € 14,87*
Zubehör
M-Cab
3257
ab € 23,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.