Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine TAE Adapterkabel, RJ45 Stecker auf TAE NFN Dose, 20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine TAE Adapterkabel, RJ45 Stecker auf TAE NFN Dose, 20cm
InLine TAE Adapterkabel, RJ45 Stecker auf TAE NFN Dose, 20cm
InLine TAE Adapterkabel, RJ45 Stecker auf TAE NFN Dose, 20cm
InLine TAE Adapterkabel, RJ45 Stecker auf TAE NFN Dose, 20cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6023119
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     69942
EAN/GTIN:
     4043718030514
Suchbegriffe:
Adapterkabel TAE
TAE Adapterkabel
tae adapterkabel inline
tae adapterkabel
Dieser Adapter erlaubt es ihnen eine RJ 45 Anschlussdose zu einer TAE NFN umzuwandeln. Bestens geeignet für Telefonanlagen mit Analogen RJ-45 Ausgängen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.