Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine TAE-N Anschlusskabel, gebrückt, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine TAE-N Anschlusskabel, gebrückt, 3m
InLine TAE-N Anschlusskabel, gebrückt, 3m
InLine TAE-N Anschlusskabel, gebrückt, 3m
InLine TAE-N Anschlusskabel, gebrückt, 3m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6021661
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     18813B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-11
TAE Kabel
tae kabel
Speziell für den Betrieb von Zusatzgeräten wie Rufnummernanzeige, Gebührenmonitor, Signalgeber, Modems usw. an einer TAE-Dose mit NFN-Belegung. Die Brücken im Anschlusskabel sorgen für die weitere Funktion von nachgeschalteten Telefonen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.