Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT RL7852 Glasfaserkabel 2 m MPO/MTP 12x LC OM4 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT RL7852 Glasfaserkabel 2 m MPO/MTP 12x LC OM4 Gelb
ACT RL7852 Glasfaserkabel 2 m MPO/MTP 12x LC OM4 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-60177013
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     RL7852
EAN/GTIN:
     8716065029895
Suchbegriffe:
Fanout-Kabel
Fanoutkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Merkmale
Kabellänge
2 m
Lichtleitertyp
OM4
Anschluss 1
MPO/MTP
Anschluss 2
12x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Einführungsverlust
0.2 dB
Rückflussdämpfung
20 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.