| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-59958294 Herst.-Nr.: 34313/3D EAN/GTIN: 4014421343130 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 134 mm | | Tiefe | 13 mm | | Höhe | 9 mm | | Gewicht | 83 g | Merkmale | Produktfarbe | Karbon, Silber | | Schreibfarben | Blau | | Clip | Ja | | Nachfüllbar | Ja | | Gehäuseform | Rund | | Gehäusematerial | Metall | | Liniengröße | Medium | | Stift | Ja | | Mit Touchscreen kompatibel | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, Multifunktions-Kugelschreiber, Multifunktionskugelschreiber, Multifunktionskuli, Multifunktionsschreibgerät, Multifunktionsstift, Bedienstifte, Eingabestift, Tablet Eingabestift, Tablet Stift, Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, kugelschreiber blau, kugelschreiber, online kugelschreiber |
| | |
| |