Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE Schreibgeräte 12026/3D Tintenroller Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ONLINE Schreibgeräte 12026/3D Tintenroller Blau
ONLINE Schreibgeräte 12026/3D Tintenroller Blau
ONLINE Schreibgeräte 12026/3D Tintenroller Blau
ONLINE Schreibgeräte 12026/3D Tintenroller Blau
ONLINE Schreibgeräte 12026/3D Tintenroller Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59939559
Hersteller:
     Online Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     12026/3D
EAN/GTIN:
     4014421120267
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
140 mm
Gewicht
41 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Silber, Transparent, Weiß
Schreibfarben
Blau
Gehäusematerial
Kunststoff
Schlagweite
0.7 mm
Handausrichtung
Beidhändig
Ergonomischer Griff
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Clip
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.