Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE Schreibgeräte 12049/3D Tintenroller Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ONLINE Schreibgeräte 12049/3D Tintenroller Blau
ONLINE Schreibgeräte 12049/3D Tintenroller Blau
ONLINE Schreibgeräte 12049/3D Tintenroller Blau
ONLINE Schreibgeräte 12049/3D Tintenroller Blau
ONLINE Schreibgeräte 12049/3D Tintenroller Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59939374
Hersteller:
     Online Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     12049/3D
EAN/GTIN:
     4014421120496
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
140 mm
Gewicht
41 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Koralle, Silber, Transparent
Schreibfarben
Blau
Gehäusematerial
Kunststoff
Schlagweite
0.7 mm
Handausrichtung
Beidhändig
Ergonomischer Griff
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Clip
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,47766*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 5,15922* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,16766*
€ 26,37952
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,00767*
€ 26,18913
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,73768*
€ 24,67784
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,26767*
€ 24,11853
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,57767*
€ 23,29743
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,47766*
€ 18,41842
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.