Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE Schreibgeräte 61161/3D Tintenroller Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ONLINE Schreibgeräte 61161/3D Tintenroller Blau
ONLINE Schreibgeräte 61161/3D Tintenroller Blau
ONLINE Schreibgeräte 61161/3D Tintenroller Blau
ONLINE Schreibgeräte 61161/3D Tintenroller Blau
ONLINE Schreibgeräte 61161/3D Tintenroller Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59938337
Hersteller:
     Online Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     61161/3D
EAN/GTIN:
     4014421611611
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
141 mm
Gewicht
44 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Silber
Schreibfarben
Blau
Gehäusematerial
Kunststoff
Schlagweite
0.7 mm
Handausrichtung
Beidhändig
Ergonomischer Griff
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Clip
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.