Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXSA-BA0132 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXSA-BA0132 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
CoreParts MBXSA-BA0132 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59336176
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXSA-BA0132
EAN/GTIN:
     5706998261076
Suchbegriffe:
Akkus für Samsung-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Samsung
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
4.4 Wh
Zertifizierung
CE
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
Xcover 550, SM-B550, SM-B550H
Anzahl
1
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Höhe
74 mm
Tiefe
22 mm
Gewicht
200 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
42 mm
Verpackungstiefe
74 mm
Verpackungshöhe
74 mm
Paketgewicht
300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.