Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle HYG-E 6001 Weiß Synthetikfaser Drehregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eberle HYG-E 6001 Weiß Synthetikfaser Drehregler
Eberle HYG-E 6001 Weiß Synthetikfaser Drehregler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59208095
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     119170191100
EAN/GTIN:
     4017254105272
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsregler
Hygrostat
Hygrostat Verteilersysteme
Zweipunktregler
Hygrostate dienen zur Regelung der Luftfeuchtigkeit (Be­ und Ent­feuchten) in Wohn­ und Büroräumen, Laboratorien, usw.
HYG­E 6001 mit Inneneinstellung auf Anfrag
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
24 - 230 V
Eingangsstrom
5 A
Lieferumfang
Schaltplan
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
25.5 mm
Merkmale
Gehäusefarbe
Weiß
Steuerung
Drehregler
Hysterese
-4 %
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
35 - 100 %
Sensor-Typ
Synthetikfaser
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Weitere Suchbegriffe: hygrostat eberle, zweipunktregler
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eberle Controls
7632482000
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.