Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle INSTAT+ 868-r Thermostat RF Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eberle INSTAT+ 868-r Thermostat RF Weiß
Eberle INSTAT+ 868-r Thermostat RF Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59207687
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     053621296000
EAN/GTIN:
     4017254153709
Suchbegriffe:
Digitaler Klimaregler
Digitaler Raumtemperaturregler
Digitales Raumthermostat
Echt-Zeit-Uhr
• Sehr einfach programmierbar
• Kombinierte Urlaubs­ und Partyfunktion (zeitlich begrenzte Tempe­raturabsenkung oder –anhebung für Stunden oder Tage)
• Optimum­Start (die Raumtemperatur wird zur eingestellten Zeit erreicht)
• 3 voreingestellte Programme
• Automatische Sommer / Winterzeit­Umschaltung
• Programm frei wählbar: alle Tage gleich Werktage/Ruhetage jeder Tag individuell
• Funkverbindung herstellen mit automatischer Adressvergabe oder manueller Einstellung der Adresse
• Test der Funkreichweite
• Bis zu 6 Schaltzeiten
• Temperaturanzeige an persönliche Bedürfnisse anpassbar
• Obere und untere Grenzwerte für die Temperatureinstellung
• Frostschutz
• PWM­ oder 2­Punkt­Regelung
• Zugriffschutz/Kindersicherung für wichtige Einstellungen
• Durch neueste Technologie alle Einstellungen unverlierbar
• Abschalten des Reglers möglich (mit oder ohne Frostschutz)
• Verwendbar für „nur Heizen“ oder „nur Kühlen“
• Ventilschutz und Ventilschutzzeit einstellbar, auch abschaltbar
• Batteriebetrieben
Weitere Informationen:
Sensoren
Temperatursensor
Ja
Merkmale
Speicherfunktion
Ja
Schnittstelle
RF
Frequenz
868 MHz
Produktfarbe
Weiß
Kühlung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Temperatur-Sollwertbereich
5 - 32 °C
Temperaturschrittweite
0.1 °C
Maßeinheit
°C
Manuelle Temperatureinstellung
Ja
Terminplanerfunktion
Ja
Programmierbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
137 mm
Tiefe
31.3 mm
Höhe
96.5 mm
Bildschirm
Display
Digital
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Batterie Lebensdauer
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,36*
€ 128,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,44*
€ 125,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eberle Controls
053691140002
ab € 82,36*
Zubehör
Eberle Controls
473051000006
ab € 46,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.