Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 630065 Kuchen- und Torten-Servierplatten Weiß, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 630065 Kuchen- und Torten-Servierplatten Weiß, Gelb
Tescoma 630065 Kuchen- und Torten-Servierplatten Weiß, Gelb
Tescoma 630065 Kuchen- und Torten-Servierplatten Weiß, Gelb
Tescoma 630065 Kuchen- und Torten-Servierplatten Weiß, Gelb
Tescoma 630065 Kuchen- und Torten-Servierplatten Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59121495
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     630065
EAN/GTIN:
     8595028478907
Suchbegriffe:
Servierplatte
Bäckermesser
Konditormesser
Konditorsäge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
260 mm
Breite
3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Material
Kunststoff
Kollektion
DELÍCIA
Hitzebeständig
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.