Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 428244 Pizzaschneider Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 428244 Pizzaschneider Edelstahl
Tescoma 428244 Pizzaschneider Edelstahl
Tescoma 428244 Pizzaschneider Edelstahl
Tescoma 428244 Pizzaschneider Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59114224
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     428244
EAN/GTIN:
     8595028487718
Suchbegriffe:
Pizza-Schneider
Pizzaschneider
Pizzateig-Schneider
Pizzateigschneider
Weitere Informationen:
Merkmale
Material Messer
Edelstahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängeschlaufe
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Klingendurchmesser
65 mm
Breite
195 mm
Weitere Suchbegriffe: pizza schneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.