Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasp WDI4200 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasp WDI4200 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Grau
Wasp WDI4200 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Grau
Wasp WDI4200 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Grau
Wasp WDI4200 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59082638
Hersteller:
     Wasp
Herst.-Nr.:
     633809002847
EAN/GTIN:
     633809002847
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
5 V
Energieverbrauch
170 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
120 g
Breite
66 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
171 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP42
Schutzfunktion
Schockresistent
Zertifizierung
FCC Part15B ClassB, CE EC-485_0, IEC62471, WEEE
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB
USB-Version
2.0
Kabellänge
1.82 m
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
LED
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Code 39, PDF417
2D (Matrix
Datenmatrix, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
640 x 480 Pixel
Arbeitsabstand
30 mm
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 92000 Lux
Wellenlänge
770 nm
Neigungslesewinkel
-360 - 360 °
Steigungslesewinkel
-65 - 65 °
Gierlesewinkel
-65 - 65 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,01*
€ 298,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,71*
€ 293,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,45*
€ 283,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,75*
€ 269,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,76*
€ 248,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.