Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integral 8GB SDHC CLASS 4 MEMORY CARD SD UHS-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integral 8GB SDHC CLASS 4 MEMORY CARD SD UHS-I
Integral 8GB SDHC CLASS 4 MEMORY CARD SD UHS-I
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5889117
Hersteller:
     Integral Memory
Herst.-Nr.:
     INSDH8G4V2
EAN/GTIN:
     4051709967039
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
138 mm
Paketgewicht
13 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
2 g
Merkmale
Schreibschutzschalter
Ja
Speicher
Kapazität
8 GB
Flash Card Typ
SD
Schreibgeschwindigkeit
4 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Sonstige Funktionen
Übertragungsrate
4 MB/s
Verpackungslänge
8 mm
Plug
Ja
Energie
Eingangsspannung
2.7 - 3.6 V
Weitere Suchbegriffe: sdhc class 4, sdhc, integral sdhc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.