Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mushkin 996770 Speichermodul 8 GB 2 x 4 GB DDR3 1333 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mushkin 996770 Speichermodul 8 GB 2 x 4 GB DDR3 1333 MHz
Mushkin 996770 Speichermodul 8 GB 2 x 4 GB DDR3 1333 MHz
Mushkin 996770 Speichermodul 8 GB 2 x 4 GB DDR3 1333 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5889068
Hersteller:
     Mushkin
Herst.-Nr.:
     996770
EAN/GTIN:
     873648007249
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Komponente für
PC / Server
CAS Latenz
9
Speicherspannung
1.5 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: mushkin ddr3 ram 8 gb, ddr3 ram 8gb, ddr3 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.