Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler Papier 1524452703 Büro-Schubladenschrank Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rössler Papier 1524452703 Büro-Schubladenschrank Schwarz
Rössler Papier 1524452703 Büro-Schubladenschrank Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-58838034
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1524452703
EAN/GTIN:
     4014969600856
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
FÜR DIN A4
250 x 343 x 185 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
343 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
185 mm
Merkmale
Anzahl der Schubladen
3 Schublade(n)
Rahmenfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.