Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech K120 Corded Keyboard Tastatur USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech K120 Corded Keyboard Tastatur USB Schwarz
Logitech K120 Corded Keyboard Tastatur USB Schwarz
Logitech K120 Corded Keyboard Tastatur USB Schwarz
Logitech K120 Corded Keyboard Tastatur USB Schwarz
Logitech K120 Corded Keyboard Tastatur USB Schwarz
Logitech K120 Corded Keyboard Tastatur USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-58532249
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-008873
EAN/GTIN:
     5099206079038
Suchbegriffe:
Logitech Tastaturen
Keyboard
Tastatur
logitech tastatur k120 kabelgebunde...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
450 x 155 x 23.5 mm
Tastaturgewicht
550 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
162 mm
Höhe des Versandkartons
402 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
PC / Server
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
28.6 mm
Verpackungstiefe
468.33 mm
Verpackungshöhe
184.2 mm
Paketgewicht
756.5 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.