Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 691742B Rack 42U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 691742B Rack 42U Freistehendes Gestell Grau
EFB Elektronik 691742B Rack 42U Freistehendes Gestell Grau
EFB Elektronik 691742B Rack 42U Freistehendes Gestell Grau
EFB Elektronik 691742B Rack 42U Freistehendes Gestell Grau
EFB Elektronik 691742B Rack 42U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-58031841
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691742B
EAN/GTIN:
     4049759191542
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Muttern enthalten
Ja
Anzahl der Muttern
20
Merkmale
Rack-Kapazität
42U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
400 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Rahmentyp
Geschlossen
Vordertürenkonstruktion
Glas
Abnehmbare Hintertür
Ja
Abnehmbare Seitenpanele
Ja
Sperrschloss
Ja
Hintertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Seitenwand-Schlüsselverriegelung
Ja
Kühlung
Passiv
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP32, IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
800 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
1980 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 460,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,99*
€ 631,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,32*
€ 625,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,21*
€ 613,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,25*
€ 595,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,15*
€ 547,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.