Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE S/FTP-Patchkabel konf. Kat. 5e, grau 5,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE S/FTP-Patchkabel konf. Kat. 5e, grau 5,0m
VALUE S/FTP-Patchkabel konf. Kat. 5e, grau 5,0m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5794170
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0305
EAN/GTIN:
     7611990174652
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Anschlusskabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung. Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz. Konfektioniertes Kabel; an beiden Enden mit geschirmten RJ-45 Steckern. Kontaktbelegung 1:1 gemäss EIA/TIA 568, 8 Adern. Aufbau: 8 Adern Litze; Geflechtschirm. Impedanz: 100 Ohm..
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Impedanz
100 Ohm
Länge (mm)
5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
21.15.0305
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.