Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer EL223 Einwegbatterie Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energizer EL223 Einwegbatterie Lithium
Energizer EL223 Einwegbatterie Lithium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5775812
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     628288
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CR-P2
energizer cr-p2
cr-p2
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
ANSI-5024LC
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
6 V
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
19.5 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
37 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
637433
ab € 0,275*
Ähnlich
Energizer
E300844202
ab € 1,54*
Ähnlich
Energizer
632264
ab € 14,18*
Ähnlich
Energizer
608306
ab € 0,79*
Ähnlich
Energizer
610380
ab € 0,7547*
Ähnlich
Energizer
610379
ab € 0,73*
Ähnlich
Energizer
634499
ab € 4,42*
Ähnlich
Energizer
E300701400
ab € 7,94*
Ähnlich
Energizer
611469
ab € 0,23*
Ähnlich
Energizer
611337
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.