| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-57476292 Herst.-Nr.: DN-13003-2 EAN/GTIN: 4016032446286 |
| |
|
| | |
| Macht aus einem Arbeitsplatzdrucker ganz einfach einen Netzwerkdrucker zur gemeinsamen Benutzung
- EEE 802.3 und 802.3u Kompatibilität: Kompatibel mit den weit verbreiteten Ethernet-Standards, um eine nahtlose Integration und zuverlässige Leistung zu gewährleisten - USB 2.0-Port für Druckerverbindung: Bietet einen einfachen Anschluss für Drucker, wodurch Netzwerkdruckdienste direkt nutzbar werden - Unterstützt mehrere Netzwerkprotokolle: Kompatibel mit TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI und AppleTalk, was Flexibilität in verschiedenen Netzwerkkonfigurationen ermöglicht - Vielseitige Druckprotokollunterstützung: Unterstützt LPR, IPP, SMB/TCP, Raw Printing und Unix Logical Druckprotokolle, um verschiedene Druckanforderungen zu erfüllen - Peer-to-Peer und serverbasiertes Drucken: Ermöglicht sowohl direktes Drucken zwischen Geräten als auch serverbasiertes Drucken über Netzwerke wie Novell NetWare und Windows - DHCP Server und Client Unterstützung: Automatische Zuweisung und Verwaltung von IP-Adressen, was die Netzwerkverwaltung vereinfacht - Webbasiertes Management und SNMP-Protokoll: Bietet eine benutzerfreundliche Verwaltung über Web-Oberfläche und unterstützt SNMP für fortschrittliche Netzwerkmanagementanforderungen - Einfache Installation und Diagnose: Inklusive Setup- und Diagnoseprogramme, die eine schnelle und problemlose Einrichtung und Wartung ermöglichen - Weitreichende Betriebssystemkompatibilität: Unterstützt alle gängigen Windows-Versionen, einschließlich Windows 10, 8, 7, Vista, XP und Windows Server 2022 - Universelle Stromversorgung und geringer Verbrauch: Betrieb mit AC100~240V und einem niedrigen Stromverbrauch von nur 1W, wodurch die Switches energieeffizient und weltweit einsetzbar sind
Mit dem „Fast Ethernet Printserver“ können Sie mühelos Ihren Drucker an Ihren PC anschließen. Dieses Produkt unterstützt nicht nur die allseits bekannten Netzwerk- und Druckprotokolle, sondern auch das „Peer-to-Peer“, sowie ein serverbasiertes Drucken. Es ist kompatible mit allen üblichen Betriebssystem, sei es Windows, Mac oder Linux. Es unterstützt ebenfalls ein webbasiertes Management, das Windows-Konfigurations-Utility und das SNMP-Protokoll. Und dank der einfachen Installation, sollte eine schnellstmögliche Verwendung kein Problem sein! Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | DHCP-Client | Ja | | Ursprungsland | Taiwan | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 230 mm | | Verpackungstiefe | 68 mm | | Verpackungshöhe | 153 mm | | Paketgewicht | 60 g | | Verpackungsvolumen | 2392.92 cm³ | Protokolle | Unterstützte Netzwerkprotokolle | TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk, | | Web-basiertes Management | Ja | Software | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | | Mac-Kompatibilität | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | Netzwerk | Network Connection Typ | Ethernet-LAN | | Netzstandard | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | | Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 366 mm | | Höhe des Versandkartons | 492 mm | | Volumen Hauptkarton | 61224.5 cm³ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |