Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 242 Schwarz Tischmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 242 Schwarz Tischmikrofon
Trust GXT 242 Schwarz Tischmikrofon
Trust GXT 242 Schwarz Tischmikrofon
Trust GXT 242 Schwarz Tischmikrofon
Trust GXT 242 Schwarz Tischmikrofon
Trust GXT 242 Schwarz Tischmikrofon
Trust GXT 242 Schwarz Tischmikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-55249530
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     22614
EAN/GTIN:
     8713439226140
Suchbegriffe:
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone
Studio Mikrofon
Instrumentenmikrofone
Professionelles USB-Streaming-Mikrofon mit verstellbarem Arm und hochpräziser Nierencharakteristik; für Streaming, Podcasting, Voice-over und akustische Musik
Weitere Informationen:
Empfänger
Rauschverhältnis (SNR)
70 dB
Sonstige Funktionen
Gewicht
492 g
Gewicht und Abmessungen
Mikrofongewicht
573 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
88 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
768 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.8 m
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518100090
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Mikrofon
Typ
Tischmikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-45 dB
Mikrofon-Frequenz
20 - 20000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Samplerate
48 kHz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional/ Kardioid
Geräuschunterdrückung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.