Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3302/14 Netzwerkkabel 30,48 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
3M 3302/14 Netzwerkkabel 30,48 m
3M 3302/14 Netzwerkkabel 30,48 m
Artikel-Nr.:
     108EL-1055297
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3302/14
EAN/GTIN:
     0051138321277
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 3m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.78 mm
Höhe
1.07 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 105 °C
Merkmale
Kabellänge
30.48 m
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
28
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 14polig
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,47167*
€ 3,41567*
30
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,152*
€ 4,03467*
1 Tag
6
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 3,93*
€ 7,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 3,41567*
€ 4,06465
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,17567*
€ 3,77905
pro Meter
ab 300 Meter
€ 3,08167*
€ 3,66719
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,47167*
€ 2,94129
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 102,4701* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.