Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares SH5-RBS-10A SmartHome Funk-Einbauschalter 1000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares SH5-RBS-10A SmartHome Funk-Einbauschalter 1000 W
Smartwares SH5-RBS-10A SmartHome Funk-Einbauschalter 1000 W
Smartwares SH5-RBS-10A SmartHome Funk-Einbauschalter 1000 W
Smartwares SH5-RBS-10A SmartHome Funk-Einbauschalter 1000 W
Smartwares SH5-RBS-10A SmartHome Funk-Einbauschalter 1000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-55171746
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     10.037.27
EAN/GTIN:
     8711658044804
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
111 mm
Verpackungstiefe
62 mm
Verpackungshöhe
86 mm
Paketgewicht
82 g
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Funkfrequenz
433.92 MHz
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen, LED
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Gehäusematerial
Kunststoff
Anzahl der unterstützten Transmitter
6
Schnittstelle
RF Wireless
Kompatible Produkte
Smartwares Smarthome/HomeWizard
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
SH4-90259
ab € 9,03*
Sonstiges
Smartwares
SH4-90262
ab € 19,95*
Sonstiges
Smartwares
SH4-90265
ab € 9,03*
Sonstiges
Smartwares
10.037.37
ab € 22,10*
Sonstiges
H-tronic
1191530
ab € 9,93*
Sonstiges
Smartwares
SH4-90260
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.