Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares SH5-TSW-B SmartHome Funk-Doppelwandschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares SH5-TSW-B SmartHome Funk-Doppelwandschalter
Smartwares SH5-TSW-B SmartHome Funk-Doppelwandschalter
Smartwares SH5-TSW-B SmartHome Funk-Doppelwandschalter
Smartwares SH5-TSW-B SmartHome Funk-Doppelwandschalter
Smartwares SH5-TSW-B SmartHome Funk-Doppelwandschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-55171696
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     10.037.18
EAN/GTIN:
     8711658044750
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
167 mm
Verpackungstiefe
33 mm
Verpackungshöhe
86 mm
Paketgewicht
75 g
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Wand-montiert
Schnittstelle
RF Wireless
Übertragungstechnik
Kabellos
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Funkfrequenz
433.92 MHz
Programmierbar
Ja
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Kompatible Produkte
Smartwares Smarthome\HomeWizard
Energie
Akku-/Batterietyp
CR 2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Arbeitsspannung
3 V
Weitere Suchbegriffe: funktaster 2-kanal, funk wandsender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.