Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3365/64


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M 3365/64
3M 3365/64
Artikel-Nr.:
     139-4141039
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3365-64
EAN/GTIN:
     0054007611608
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 3m
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
30.48 m
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 64pol
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 5,31*
€ 8,56*
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,96567*
€ 9,01534*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.