| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-54793835 Herst.-Nr.: DELL-KVDVP EAN/GTIN: 5397184124826 |
| |
|
| | |
| Jetzt müssen Sie nicht mehr das Netzteil zwischen Büro und Zuhause hin- und hertragen. Statten Sie sich mit einem zweiten Netzadapter für Ihr Notebook aus, so haben Sie einen fürs Büro und einen für Zuhause oder unterwegs.
Der 65-Watt-Netzadapter von Dell™ ist speziell auf die Erfüllung der Stromanforderungen Ihres Dell™ Notebook ausgelegt. Uber den leistungsstarken 65-Watt-Netzadapter können Sie Ihr System zum Betrieb und zum gleichzeitigen Aufladen des Akkus an die Stromversorgung anschließen. Weitere Informationen: Merkmale | Zweck | Laptop | | Netzteiltyp | Drinnen | | Ausgangsleistung | 65 W | | Kompatibilität | <ul><li>Chromebook 11 3180 - Chromebook 11 3189 - Inspiron 17 7000 Series (7746) - Inspiron Chromebook 11I 3181 - Inspiron Chromebook 11I 3181 2-in-1 - Latitude 11 (3190 2-in-1) - Latitude 11 (3190) - Latitude 3180 - Latitude 3189 - Latitude 3300 - Latitude 3380 - Latitude 5280 - Latitude 5290 - Latitude 5300 - Latitude 5300 2-In-1 - Latitude 5400 - Latitude 5480 - Latitude 5490 - Latitude 5495 - Latitude 5500 - Latitude 5580 - Latitude 5590 - Latitude 6430u - Latitude 7280 - Latitude 7290 - Latitude 7390 - Latitude 7480 - Latitude 7490 - Latitude E6430 - Latitude E6430 ATG - Latitude E7450 - Latitude E7470 - Precision 3540 - Precision M4800</li></ul> | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | AC | Leistungen | Länderversion | Europa | Design | Produktfarbe | Schwarz | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85044095 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |