Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Paradise Rutschfeste Badematte Graubraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Paradise Rutschfeste Badematte Graubraun
WENKO Paradise Rutschfeste Badematte Graubraun
WENKO Paradise Rutschfeste Badematte Graubraun
WENKO Paradise Rutschfeste Badematte Graubraun
Artikel-Nr.:
     CIDE9-54095416
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     21202100
EAN/GTIN:
     4008838212028
Suchbegriffe:
Bad Sicherheitsmatte
Bad-Sicherheitseinlage
Sicherheitseinlage für Nassbereich
Badematte
Dekorative Duscheinlage mit Saugnäpfen auf der Unterseite. Rutschstop-Struktur für höchste Sicherheit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
540 mm
Gewicht
709 g
Merkmale
Produkttyp
Rutschfeste Badematte
Produktfarbe
Graubraun
Material
PVC
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.