Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UniFi nanoHD 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UniFi nanoHD 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UniFi nanoHD 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UniFi nanoHD 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UniFi nanoHD 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UniFi nanoHD 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UniFi nanoHD 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UniFi nanoHD 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-53706535
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UAP-NANOHD-5
EAN/GTIN:
     817882024211
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Antenne
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
3 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
32.65 mm
Gewicht
300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2
Funktionen Service Set Identifier (SSID)
SSID-Übertragung ein/aus
Anzahl der SSID-Unterstützung
8
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1733 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Durchsatz-Datenrate
1733 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q
Zahl der Benutzer
200 Benutzer
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Kabellose Isolierung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
44 - 57 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10.5 W
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Weiß
Reset-Knopf
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Eingebaut
Ja
Weitere Suchbegriffe: ubiquity access point, access point
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 528,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,50*
€ 686,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,98*
€ 673,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,77*
€ 666,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,62*
€ 654,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,50*
€ 628,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ubiquiti Networks
POE-48-24W-G EU
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.