Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak RODPJS75 Beamer Short-Throw-Projektor 75 ANSI Lumen DLP nHD (640x360) Gold, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodak RODPJS75 Beamer Short-Throw-Projektor 75 ANSI Lumen DLP nHD (640x360) Gold, Weiß
Kodak RODPJS75 Beamer Short-Throw-Projektor 75 ANSI Lumen DLP nHD (640x360) Gold, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-51988969
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     RODPJS75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Short-Throw-Projektor
Marktpositionierung
Tragbar
Produktfarbe
Gold, Weiß
Merkmale
Geräuschpegel
30 dB
Zertifizierung
FCC, IC, CP65, IEC60065
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4 W
Akku-/Batteriekapazität
2500 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
2 h
Objektiv
Projektionsverhältnis
2.2:1
Offset
100 %
Projektor
Projektorhelligkeit
75 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
nHD (640x360)
Kontrastverhältnis
1300:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Projektionsflächenkapazität
5 - 80 "
Unterstützte Seitenverhältnisse
16:9
Projektionsabstand
0.2 - 3.8 m
Anzahl der Farben
16,78 Millionen Farben
Horizontale Synchronisation (min)
24.7 kHz
Horizontale Synchronisation (max)
74.6 kHz
Vertikale Synchronisation (min)
50 kHz
Vertikale Synchronisation (max)
60 kHz
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
1 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
140 g
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
20 mm
Paketgewicht
280 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
LED
Lebensdauer der Lichtquelle
30000 h
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
HDMI, USB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,80*
€ 237,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,52*
€ 229,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,07*
€ 216,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,73*
€ 204,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,02*
€ 189,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.