Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips BVP125 Grau LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips BVP125 Grau LED
Philips BVP125 Grau LED
Artikel-Nr.:
     CIDE9-51318600
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     45590300
EAN/GTIN:
     8718699455903
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
CoreLine Tempo Medium ist eine hocheffiziente und kompakte LED-Scheinwerfer Reihe. Diefür den 1:1-Ersatz von konventionellen Installationen vorgesehenen Scheinwerfer,zeichnen sich durch eine geringere Systemleistung und einen geringenInvestitionsaufwand aus. Die Auswahl zwischen verschiedenen Lichtstrompakten undasymmetrischer oder symmetrischer Optik ermöglicht den Einsatz für zahlreicheAnwendungen.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
63 W
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
53 A
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Umgebungstemperatur (max.)
35 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-40 °C
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
912300024004
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Technische Details
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
0.12 %
Anfängliche LED-Lichteffizienzsbeute
133 lm/W
Leistungstoleranz
11 %
Lichtstrom-Toleranz
7 %
Effektive Projektionsfläche
0.09 m²
Produktfamiliencode
BVP125
Optiktyp
Symmetrisch
Optische Abdeckung/Objektivtyp
Flachglas
Optische Abdeckung/Linsenmaterial
Glas
Vollständige Produktbezeichnung
BVP125 LED80-4S/740 S
Lebensdauer L80B10
70000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
389 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
323 mm
Gewicht
4750 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
IK-Kodex
IK08
Kabellänge
0.4 m
Unterstützte Positionierung
Horizontal
Kabelfarbe
Schwarz
Leistungsfaktor
0,94
Anzahl der Getriebe
1
Zertifizierung
CE, ENEC
Lampen
Lampentechnologie
LED
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
8000 lm
Strahlungswinkel
69 °
Beleuchtungseffizienz
133 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Leuchtmitteltyp
LED
Lampen-Familiencode
LED80
Einschaltzeit
0.3 ms
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,47*
€ 192,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,28*
€ 189,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,66*
€ 178,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,23*
€ 172,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,33*
€ 156,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
45587300
ab € 147,71*
Ähnlich
Philips
45588000
ab € 131,55*
Ähnlich
Philips
45589700
ab € 170,39*
Ähnlich
Philips
90515600
ab € 184,97*
Ähnlich
Philips
90519400
ab € 171,03*
Ähnlich
Philips
90518700
ab € 147,51*
Ähnlich
Philips
90521700
ab € 147,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.