Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips BVP125 Grau LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips BVP125 Grau LED
Philips BVP125 Grau LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-51318594
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     45587300
EAN/GTIN:
     8718699455873
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
CoreLine Tempo Medium ist eine hocheffiziente und kompakte LED-Scheinwerfer Reihe. Diefür den 1:1-Ersatz von konventionellen Installationen vorgesehenen Scheinwerfer,zeichnen sich durch eine geringere Systemleistung und einen geringenInvestitionsaufwand aus. Die Auswahl zwischen verschiedenen Lichtstrompakten undasymmetrischer oder symmetrischer Optik ermöglicht den Einsatz für zahlreicheAnwendungen.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
95 W
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
53 A
Betriebsbedingungen
Umgebungstemperatur (max.)
35 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-40 °C
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
912300024001
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Technische Details
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
0.12 %
Anfängliche LED-Lichteffizienzsbeute
129 lm/W
Anfängliche Chromatizität
(0.382, 0.379) SDCM <3
Leistungstoleranz
11 %
Lichtstrom-Toleranz
7 %
Effektive Projektionsfläche
0.09 m²
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Produktfamiliencode
BVP125
Optiktyp
Asymmetrie
Optische Abdeckung/Objektivtyp
Flachglas
Optische Abdeckung/Linsenmaterial
Glas
Vollständige Produktbezeichnung
BVP125 LED120-4S/740 A
Lebensdauer L80B10
70000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
389 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
323 mm
Gewicht
4750 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
IK-Kodex
IK08
Kabellänge
0.45 m
Unterstützte Positionierung
Horizontal
Kabelfarbe
Schwarz
Leistungsfaktor
0,96
Anzahl der Getriebe
1
Zertifizierung
CE, ENEC
Lampen
Lampentechnologie
LED
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
12000 lm
Strahlungswinkel
102 °
Beleuchtungseffizienz
129 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Leuchtmitteltyp
LED
Lampen-Familiencode
LED120
Einschaltzeit
0.3 ms
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 171,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,86*
€ 204,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,88*
€ 202,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,67*
€ 194,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,92*
€ 187,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,12*
€ 169,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.