Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS32GSDHC10 Speicherkarte 32 GB SDHC NAND Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS32GSDHC10 Speicherkarte 32 GB SDHC NAND Klasse 10
Transcend TS32GSDHC10 Speicherkarte 32 GB SDHC NAND Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5115143
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GSDHC10
EAN/GTIN:
     760557818373
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Da die Video- und Audioqualität von High-Tech-Geräten immer besser wird, wird auch eine höhere Geschwindigkeit und mehr Speicherplatz benötigt, um die hochauflösenden digitalen Bilder zu speichern. Transcends SDHC-Karten entsprechen der neuen Class 10-Spezifikation und bieten Übertragungsraten von bis zu 20MB/Sek. mit Geräten, die SD 3.0 unterstützen. Dadurch bleibt ihr Gerät reaktionsschnell bei der Aufnahme und beim Betrachten von Dateien. Die SDHC Class 10-Serie bietet mehr Speicherplatz und verbesserte Aufnahmeleistung mit Unterstützung für die FAT 32 Dateiformate. Mit bis zu 16GB Speicherplatz können Sie Ihre komplette Musik- oder Fotosammlung auf aktuellen hochauflösenden Digitalkameras, HDTV Digitalvideokameras, PDAs und anderen Geräten speichern. Eigenschaften - 100% kompatibel zu dem SD 2.0 Standard; - SDHC Class 10-konform; - Kompatibel zu allen Geräten, die SDHC verwenden (nicht kompatibel zu Standard-SD-Karten); - Plug-and-Play-Betrieb; - Integrierte Error Correcting Code (ECC)-Fehlerkorrektur für das Erkennen und Beheben von Übertragungsfehlern; - Erfüllt die Anforderungen der Secure Digital Music Initiative (SDMI) für mobile Geräte; - Unterstützt Content Protection for Recordable Media (CPRM); - Erlaubt In System Programming (ISP) für das Updaten der Firmware; - Unterstützt Auto-Standby, Power-Off und Sleep Modus; - Mechanischer Schreibschutzschalter; - RoHS-konform.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85235190
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
2 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ausdauer
1000 Zyklen pro logischen Sektor
Zertifizierung
CE/FCC
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
SDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
30 MB/s
Interner Speichertyp
NAND
Sonstige Funktionen
Energiebedarf
2.7- 3.6V
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS16GSDHC10
ab € 5,85*
Zubehör
Transcend
TS4GSDHC10
ab € 4,67*
Zubehör
Transcend
TS64GSDXC10
ab € 9,64*
Zubehör
Transcend
TS8GSDHC10
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.