Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS8GSDHC4 Speicherkarte 8 GB SDHC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS8GSDHC4 Speicherkarte 8 GB SDHC
Transcend TS8GSDHC4 Speicherkarte 8 GB SDHC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5115141
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS8GSDHC4
EAN/GTIN:
     971472628590
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Transcends Standard Class 4-Karten sind eine ideale und kostengünstige Wahl für das Speichern von digitalen Daten mit einer Mindestschreibgeschwindigkeit von 4MB/s und in Kapazitäten von 4GB bis 32GB.

Jede Karte hat eine integrierte ECC (Error Correction Code) Fehlerkorrektur, die automatisch Fehler während der Datenübertragung erkennt und behebt. Des Weiteren ist die Karte mit Wear-Leveling-Algorithmus für eine lange Lebensdauer ausgestattet.

Eigenschaften
- Kompatibel zur SD 2.0 Spezifikation
- Class 4 Klassifizierung für zuverlässige Schreibzugriffe
- Integrierte Error Correction Code (ECC) Fehlerkorrektur zur Identifikation und Behebung von Übertragungsfehlern
- Kostenloser Download der RecoveRx Foto-Wiederherstellungssoftware
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
2 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ausdauer
10000 Zyklen pro logischen Sektor
Speicher
Kapazität
8 GB
Flash Card Typ
SDHC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Sonstige Funktionen
Plug
Ja
Energie
Eingangsspannung
2.7 - 3.6 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS4GSDHC4
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.