Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic CF-LND80S-FD Netzteil & Spannungsumwandler Auto Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic CF-LND80S-FD Netzteil & Spannungsumwandler Auto Schwarz
Panasonic CF-LND80S-FD Netzteil & Spannungsumwandler Auto Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-508524
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CF-LND80S-FD
EAN/GTIN:
     5025232386000
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
Netzteil Notebook
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Auto
Eingangsspannung
12 - 16 V
Ausgangsspannung
15 V
Starkstromtyp
DC1-to-DC2
Maximale Eingangsleistung
90 W
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatibilität
CF-19, CF-H2, CF-C2, CF-U1, CF-AX3, FZ-G1, FZ-M1, FZ-E1, FZ-X1
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.92 m
Breite
138 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
385 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,59*
€ 224,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,58*
€ 218,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,42*
€ 208,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,93*
€ 201,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,00*
€ 185,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
CF-LND8024FD
ab € 172,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.